Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-6865855
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2708-B101
EAN/GTIN:
     4250366848631
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset E560 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Platin
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Platin
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, ECO DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
25
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
4
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
140 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.