Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer KDS-MP2 Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6856557
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-00002390
EAN/GTIN:
     7291063075774
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
KDS-MP2 ist ein hochqualitatives LAN-basiertes Abspielgerät für Digital Signage. Das Gerät erhält die Daten entweder über LAN oder von einem externen USB-Memorystick von der Media Manager Software eines PC, lädt diese in seinen internen Speicher und gibt sie dann über den HDMI-Ausgang mit einer Auflösung bis 1080p wieder.
Kramer KDS-MP2 - Digital Signage-Player - 8 GB - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.7 cm
Tiefe
2.45 cm
Höhe
11.88 cm
Gewicht
275 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), für Wandmontage geeignet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, HDMI-Kabel
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, CCC, IC, FCC, TELEC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Video
Auflösung
1080p
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VC-1, H.264, WMV9
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V
Standbilder
Standbildformate
JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
MPEG1 Layer2, MP3
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,84*
€ 731,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,37*
€ 729,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,07*
€ 729,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,81*
€ 726,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.