Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer KDS-MP4 Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6856556
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-00002290
EAN/GTIN:
     7291063076597
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
MP4-Player
digital signage-player
KDS-MP4 ist ein hochqualitatives LAN-basiertes Abspielgerät für Digital Signage. Das Gerät erhält die Daten entweder über LAN oder von einem externen USB-Memorystick von der Media Manager Software eines PC, lädt diese in seinen internen Speicher und gibt sie dann über den HDMI-Ausgang mit einer Auflösung bis 4K UHD wieder.
Kramer KDS-MP4 - Digital Signage-Player - 8 GB - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.7 cm
Tiefe
2.45 cm
Höhe
11.88 cm
Gewicht
275 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), für Wandmontage geeignet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, HDMI-Kabel
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, CCC, IC, FCC, TELEC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VC-1, H.264, WMV9
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V
Standbilder
Standbildformate
JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
MPEG1 Layer2, MP3
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,93*
€ 525,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.