Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Superlife 2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1263025
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02022 101 411
EAN/GTIN:
     4008496556427
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Superlife 2022 - Batterie 6LR61 - Kohlenstoff Zink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.75 cm
Tiefe
2.65 cm
Höhe
4.85 cm
Gewicht
42 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
6LR61
Technologie
Kohlenstoff Zink
Bereitgestellte Spannung
9 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,78*
23 Tage
767
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,94*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,67*
€ 1,05*
4 Tage
222
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,691*
€ 1,081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
2006101414
ab € 0,22*
Ähnlich
Varta
02003 101 414
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.