Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMP-BDT185 3D Blu-ray-Disk-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6848153
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMP-BDT185EG
EAN/GTIN:
     5025232837809
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
panasonic blu-ray player
blu ray player
Dieser Blu-ray Player mit 4K Upscaling überzeugt nicht nur durch seine überragende Bildqualität. Er zeigt sich auch dank zahlreicher Internet-Apps und Video on Demand Dienste als echter Entertainer. Fotos und Musik, z.B. von USB-Stick oder externer Festplatte, erleben Sie ebenfalls in Bestform. Dank DLNA fügt er sich außerdem nahtlos in Ihr Heimnetzwerk ein. Das geht genau so einfach und unkompliziert wie die gesamte Bedienung des Players.
Panasonic DMP-BDT185 - 3D Blu-ray-Disk-Player - Hochskalierung - Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
31.2 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1 kg
Produkttyp
Blu-ray-Disk-Player
3D-Technologie
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
13 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Funktionen
Erweiterbare Firmware
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, Dolby True HD-Digitalausgabe, Dolby Digital Plus-Ausgang, DTS-HD Master Audio-Ausgang, DTS-HD High-Resolution Audio Digitalausgabe
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ LAN (RJ-45)
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, BD-R DL, BD-RE DL, Blu-ray-Disc, CD-DA
Medienformat
NTSC, PAL
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Medienladungstyp
Tablett
Upconversion
Ja (bis zu 4K)
BD-Profile
Profile 2.0 (BD-Live)
Bildformate
JPEG, MPO
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, DSF, DSD, ALAC, DFF
Video-Formate
MPEG-2, XviD, MPEG-4, MKV, AVCHD, BDAV, BDMV
4K Hochskalierung
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk
DLNA
Internet-Streaming-Dienste
Internet Apps
DLNA
Ja
Verbindungsschnittstellen
IEEE 802.3 (Ethernet)
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Quick Start, x.v.Colour-Technologie, Deep Color, Web Browser, 2D to 3D Conversion, 3D Effect Controller, External HDD Playback, 4K Bildunterstützung, Smart Network, Network Drive Access
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 10,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.