| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6847052 Herst.-Nr.: MM4T2ZM/A EAN/GTIN: 0888462822961 |
| |
|
| | |
| Wenn du deinen iPod an die Stereoanlage, an Aktivlautsprecher oder den Fernseher anschließt, kannst du mit der Apple Remote Fernbedienung deine Musik, Diashows und vieles mehr vom Sofa aus steuern. Setz den iPod einfach ins Apple Universal Dock und wähle eine Playlist, Diashow oder ein Video. Dann lehn dich zurück und genieß die Show. Und wenn du den nächsten Song hören willst, musst du nicht extra aufstehen. Drück einfach auf der Apple Remote Fernbedienung auf Weiter. Jemand ruft auf deinem iPhone an? Dann drück auf Pause und setz die Wiedergabe später fort. Mit der Apple Remote Fernbedienung kannst du von überall im Zimmer deine Musik, Fotos, Videos und DVDs steuern. Du kannst auch die Lautstärke aufdrehen. Die Zufallswiedergabe aktivieren. Zum nächsten DVD-Kapitel springen. Oder Diashows, Homevideos aus iMovie und sogar Filmtrailer abspielen. Denk daran, dass Apple TV immer nur mit einer Fernbedienung gleichzeitig verbunden sein kann. Wenn du mit mehreren Spielern spielen willst, benötigst du ein iOS Gerät oder einen Controller. Apple Remote - Fernbedienung - infrarot - für Apple TV (2nd generation, 3rd generation) Weitere Informationen: Allgemein | Anschlusstechnik | Infrarot | | Gerätetyp | Fernbedienung | | Unterstützte Geräte | Apple TV, Medienbox | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | CR2032-Batterie | Stromversorgung | Batterie | CR2032 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple TV (2nd generation, 3rd generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |