Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Sound Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6844906
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     HEASO-ERM47-GBA01
EAN/GTIN:
     0872767007154
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
ARCTIC Sound - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
142 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Kapazität
850 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Empfindlichkeit
-42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.