Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE 180X Vorzerkleinerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6838510
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
GENIE 180X - Vorzerkleinerer - Kreuzschnitt - 5 x 45 mm - P-3
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Garantie
2 Jahre
Kennzeichnung
TUV GS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
72 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
37.3 cm
Gewicht
3.3 kg
Aktenvernichter
Sicherheitsstufe
P-3
Schnitttyp
Kreuzschnitt
Schreddergröße
5 x 45 mm
Papierkorbkapazität
13 Liter - 85 Blätter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
8
Papiereinschubbreite
220 mm
Schreddert
Papier
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.