Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-IG935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-6838201
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-IG935BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806088353388
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Samsung EO-IG935 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
90 dB/mW
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.