| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6834714 Herst.-Nr.: 38049111 EAN/GTIN: 4019364647611 |
| |
|
| | |
| IDEAL Business Shredder sind besonders einfach und sicher zu bedienen. Das patentierte Safety Protection System (SPS) darf man in diesem Zusammenhang gewiss als Meilenstein bezeichnen. Es umfasst eine elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, die einen mechanischen als auch elektronischen Eingriffschutz in die Zuführöffnung bietet. Etwas anderes als Papier hat somit keine Chance, in das Schneidwerk zu gelangen. Und auch mit der elektronischen Türsicherung über Magnetschalter, der Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, der Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter und der zweifachen Motorsicherung gegen Überhitzung sind Sie auf der sicheren Seite. Dass sich diese ausgereifte Technik ganz einfach bedienen lässt, zeigt das speziell von IDEAL entwickelte, intelligente Bedienelement Easy Switch. Mit diesem übersichtlichen Multifunktionsschalter haben Sie alle Funktionen komfortabel im Griff. Er ist großflächig hinterleuchtet und zeigt durch unterschiedliche, eingängige Farbsignale den aktuellen Betriebsstatus an. Darüber hinaus geben Ihnen leicht verständliche Leuchtsymbole klare Bedienungsanweisungen, so dass Sie auch ohne Handbuch immer wissen, was zu tun ist. IDEAL 3804 CC - Vorzerkleinerer - Kreuzschnitt - 4 x 40 mm - P-4 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Vorzerkleinerer | | Garantiedetails | Schneideeinrichtung: begrenzte Lebensdauer | | Kennzeichnung | GS, cULus | Abmessungen und Gewicht | Breite | 64 cm | | Tiefe | 59 cm | | Höhe | 97 cm | | Gewicht | 84 kg | Energieversorgung | Spannung | 230 V | | Frequenz | 50 Hz | | Leistungsaufnahme | 640 Watt | Aktenvernichter | Funktionen | Electronic Capacity Control, Safety Protection System, Easy Switch | | Geschwindigkeit | 6 m/Min. | | Sicherheitsstufe | P-4 | | Schnitttyp | Kreuzschnitt | | Schreddergröße | 4 x 40 mm | | Papierkorbkapazität | 165 Liter | | Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang | 19-22 | | Papiereinschubbreite | 400 mm | | Schreddert | CDs, Kreditkarten, Büroklammern, Papier, DVDs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, großmengen shredder p-5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter |
| | |
| |