Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V380 Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6831556
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-V380EG-K
EAN/GTIN:
     5025232836826
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Mit diesem Full HD-Camcorder sind die bequeme Aufnahme und das verwacklungsfreie Endergebnis gleichermassen ein Vergnügen. Wireless-Vielzweckkameras nehmen mehrere Motive gleichzeitig auf, aus denen Sie eine einzigartige Aufnahme kreieren können. Und dank Level-Shot-Funktion und 5-Achsen-Funktion gegen Verwackeln ist die Aufnahmequalität immer stabil und klar.
Panasonic HC-V380 - Camcorder - 1080p / 50 BpS - 2.51 MPix - 50x optischer Zoom - Flash-Karte - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
50x
Typ des optischen Sensors
BSI MOS
Digitales Zoom
150x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, iFrame
Größe des optischen Sensors
3.1 mm (1/5.8")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung Camcorder
2.51 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
2.2 MPix
Effektive Fotoauflösung
2.2 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
10.0 MPix
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 MOS
Bildrate (max. Auflösung)
50 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 50X-Zoom - 2.06 - 103 mm - f/1.8-4.2
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28 - 1740mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Gesichtserkennung, Laden über USB, Intelligent Auto (iA), Eye-Fi-Karte möglich, Level-Shot-Funktion
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
252 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Sonnenlicht, innen
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Zoom, Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
460.800 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 13Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps ¦ AVCHD - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ iFrame - 960 x 540 - 25 Bilder pro Sek. - 28Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.