Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6829392
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00394 101 401
EAN/GTIN:
     4008496336470
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V 394 - Batterie SR45 - Silberoxid - 67 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.36 cm
Gewicht
1.04 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.95 cm
Batterie
Typ
SR45
Technologie
Silberoxid
Kapazität
67 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.