| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6806726 Herst.-Nr.: CP11 EAN/GTIN: 7611990490226 |
| |
|
| | |
| Das Handmessgerät CP11 ist ein preiswertes Multimessgerät welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet. Zusätzlich wird der Taupunkt sowie die Feuchtkugeltemperatur berechnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis auf. Mit der mitgelieferten ROTRONIC SW21 Software kann das Messgerät nach Kundenwünschen eingestellt werden, Daten runtergeladen, gespeichert und analysiert werden. ROTRONIC CP11 - Thermo-Hygro-CO2-Messgerät - digital - kabelgebunden Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Thermo-Hygro-CO2-Messgerät - digital - Innenbereich | | Merkmale | Speicherfunktion | | Installationstyp | Handgerät | | Messfunktionen | Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 61326-1, IP30, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU | Batterie | Formfaktor | AA-Typ | | Erforderliche Anzahl | 4 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.67 cm | | Tiefe | 4.18 cm | | Höhe | 23.39 cm | | Gewicht | 290 g | Uhr | Skala | Arabisch - 24 | Wettermessung | Parameter | Temperatur: -20 °C bis 60 °C - Auflösung: 0.1 °C - Genauigkeit: +/- 0,3 Grad ¦ Feuchtigkeit: 0.1 % bis 99.9 % - Auflösung: 0.1 % - Genauigkeit: +/- 3% ¦ CO2 Gehalt innen: 0 mg/l bis 9999 mg/l - Auflösung: 1 mg/l - Genauigkeit: +/- 5% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenlogger, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Temperaturlogger, gas-messgerät co2, gasmessgerät, datenlogger temperatur |
| | |
| |