Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-65817 Herst.-Nr.: 4014 211 111 EAN/GTIN: 4008496356522 |
| |
|
| | |
| Die hohe Langlebigkeit bringt einen Kostenersparnis mit sich. Es kommt zu weniger Ausfall- und Stillstandzeiten. Die Handlingskosten bzw. der Personalbedarf werden deutlich reduziert. Varta Industrial - Batterie 20 x LR14 / C Typ - Alkalisch - 7800 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5 cm | | Gewicht | 66 g | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 2.62 cm | Batterie | Typ | LR14 / C Typ | | Technologie | Alkalisch | | Kapazität | 7800 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, batterie lr06 varta, aa batterie |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,30* | € 0,40* | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,542* | € 0,732* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,56* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|