Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Selfie BT Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6797788
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     185948
EAN/GTIN:
     4040895859488
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Mit dem selfie BT deluxe bietet ultron ein edles Rundum-Paket. Der Selfie-Stick kommt mit einer Aluminium-Legierung in stillvollem Gold und einem Haltegriff in Lederoptik. Eine 3in1-Fotolinse zum Aufstecken sorgt beispielsweise für einen coolen Fish-Eye oder Makro-Effekt. Via Bluetooth wird der selfie BT deluxe mit dem Smartphone verbunden. Der Auslöser kann auf Wunsch am Stick befestigt werden, so geht er auch unterwegs nicht verloren.
ultron Selfie BT Deluxe - Selfiestick
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.4 cm
Tiefe
2.4 cm
Gewicht
156 g
Farbe
Braun, Aluminium Gold
Produkttyp
Selfiestick
Transportlänge
24.5 cm
Verschiedenes
Funktionen von Tragetaschen
Tragriemen (Handgelenk)
Zubehör im Lieferumfang
Smartphone-Halterung
Stativ
Unterstützte Geräte
Handy
Merkmale
Fernauslöser, Fernsteuerung via Bluetooth, Teleskoparm
Max. Betriebshöhe
97 cm
Min Betriebshöhe
24.5 cm
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Fernbedienung ¦ (1) x Stativ ¦ (1) x 3-in-1 Objektiv
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.