Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureMounts PM-Style-23a Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6784677
Hersteller:
     PureMounts
Herst.-Nr.:
     PM-STYLE-23A
EAN/GTIN:
     4260134116701
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die PM-Style-23A ist in den Grundfarben silber metallic und schwarz gehalten. Da die meisten TV-Geräte ja schwarz sind, passt diese Farbkombination optimal zu allen Geräten. Das verwendete Aluminium spiegelt außerdem die Hochwertigkeit der Halterung wider.
PureMounts PM-Style-23a - Befestigungskit (Wandmontage) - für Fernseher und Monitor - Aluminium - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: bis zu 71,1 cm (bis zu 28 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Fernseher und Monitor
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 71,1 cm (bis zu 28 Zoll)
Neigung
-15 ° bis 15 °
Schwenken
- 60 ° bis 60 °
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.