Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony CFD-S70 Ghettoblaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6770980
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CFDS70B.CED
EAN/GTIN:
     4548736026582
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
CFD-S70 Boombox: Toller Sound trifft auf kompaktes Design. Dieses kompakte Gerät bietet MW/UKW-Radio, Kassetten- und CD-Player mit MP3-Wiedergabe. Genießen Sie Mega Bass und legen Sie bis zu 30 Radiosender fest - davon drei Favoriten mit Sofortzugriff. Stellen Sie die Abschaltautomatik so ein, dass das Gerät ganz nach Ihren Bedürfnissen automatisch abgeschaltet wird.
Sony CFD-S70 - Ghettoblaster - 3.4 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ghettoblaster
Audio-Formate
MP3
Batterie
Batterie
6 x C Typ
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.1 cm
Tiefe
22.8 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
2.3 kg
Audiosystem
Medientyp
CD-RW, CD-R
Funktionen
Kassettenrecorder, CD- / MP3-Player, Radio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Mega-Bass
Medieninhaltsquelle
CD, Cassette
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 1.7 Watt
Radio
Antennen-Formfaktor
Eingebautes MW/ausziehbares UKW
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 531 - 1602 kHz
Radio-Tuner
AM/FM
Anzahl der Programmspeicherplätze
30 Programmspeicherplätze
Verstärker
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Ausgangsleistung/gesamt
3.4 Watt
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.