Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BDP-S1700 Blu-ray-Disk-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6749030
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BDPS1700B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736013544
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu ray player
Sehen Sie mit dem BDP-S1700 Ihre Lieblingsfilme in Full HD. Das Bild ist detailliert und klar, und die Farben wirken dank TRILUMINOS Colour kräftig und intensiv. Nehmen Sie mit Dolby TrueHD und DTS-HD selbst feinste Details der Originalaufnahme in klarem HiFi-Surround-Sound war. Ob DVDs, Blu-ray Discs oder Streaming-Inhalte - erleben Sie brillante Details in hoher Qualität. Dank Upscaling optimiert der BDP-S1700 sogar Standard Definition-DVDs auf nahezu HD-Qualität, sodass Sie die Filme in einer fantastischen Auflösung genießen können.
Sony BDP-S1700 - Blu-ray-Disk-Player - Hochskalierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
23 cm
Tiefe
19.4 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
0.8 kg
Produkttyp
Blu-ray-Disk-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 AA-Batterien
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Audiosystem
Funktionen
TRILUMINOS Color
Digital-Audio-Format
Dolby True HD-Digitalausgabe, DTS-HD-Digitalausgabe
Verbindungen
Anschlusstyp
Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) (RCA) - Rückseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ LAN (RJ-45) - Rückseite
DVD
Medientyp
DVD, CD, BD-R
Medienformat
NTSC, PAL
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Medienladungstyp
Tablett
Upconversion
Ja
Max. Videoauflösung
1080p
Netzwerk & Internet-Multimedia
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk
DLNA
DLNA
Ja
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Autom. Standby, Videowiedergabe von USB-Geräten, BRAVIA Sync, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten, Deep Color, PhotoTV HD, 24p True Cinema, USB-Tastaturunterstützung
TV-Bildschirmschoner
Ja
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.