Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6726574
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T1A66AA
EAN/GTIN:
     4573257522077
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das schlanke und leichte HP Stereo-Headset (3,5 mm) mit kristallklarem Sound und Funktionen zur Rauschunterdrückung für schnelle und einfache Zusammenarbeit, Online-Chats und das Anhören persönlicher Medien wurde zur Ergänzung Ihres professionellen Arbeitsbereichs konzipiert..
HP - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Black Jack
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
86 g
Farbe
Black Jack
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
111 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-40 dBV/Pascal
Impedanz
680 Ohm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
60 dB
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.