Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN VOS 32/RA-1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 32/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Kathrein VOS 32/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     C1006-6726022
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910033
EAN/GTIN:
     4021121521492
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
KATHREIN VOS 32/RA-1G - HF-Abzweigverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.4 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
1.7 kg
Produkttyp
HF-Abzweigverstärker
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Innen
Kennzeichnung
EN 60065, EN 50083-2, EN 60728-11
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.