Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock - Netzteil - 1 A (Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm) - für Navilock BT-821G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6718409
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     41382
EAN/GTIN:
     4043619413829
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Mit diesem externen 5 V Netzteil von Navilock können Sie diverse Produkte mit Strom versorgen.
Navilock - Netzteil - 1 A (Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm) - für Navilock BT-821G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Navilock BT-821G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.