Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic LH-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6705707
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     10355040
EAN/GTIN:
     4026397169089
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
phono-vorverstärker
Omnitronic LH-040 - Phono-Vorvestärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Phono-Vorvestärker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
454 g
Audiosystem
Funktionen
Phono-Vorverstärker
Audiokanäle
Stereo
Audiospezifikationen
Vorverstärker - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 84 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.02%
Verbindungen
Anschlüsse
Audio-Input für Plattenspieler (RCA Phono x 2) ¦ Audio Line-Out (RCA Phono x 2) ¦ Audio Line-Out (Stereohörer 6,3 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
630 g
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.