Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Exacompta Exabag filing case with handle Exactive spine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6704040
Hersteller:
Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
59144E
EAN/GTIN:
3130630591443
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Faltmappe
Fächer-Mappe
Der Exabag ist eine Aktenmappe mit Griff und zwei Fächern, und bietet einen optimalen Schutz Ihrer Dokumenten. Es bringt auch einen Wert zu Ihren Konferenzunterlagen. Mit 2 Hüllen für CD und VisitenkarteDer Exabag aus der Serie Exactive besteht aus leichtem und extra robustem 2mm PP. Solide und leicht begleitet Sie diese Aktenmappe bei allen Ihren Geschäftsreisen.
Exacompta Exabag filing case with handle Exactive spine - Tasche für Dokumente - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Handgriff
Zusätzliche Fächer
CD/DVD, Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
faltmappe a4
,
aktenkoffer
,
ordnungsmappe kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,39*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fächermappe aus PP mit Griffen, 24 Fächer - Crystal - Kristall
Exacompta
55198E
€ 11,45*
Zubehör
Fächermappe mit 6 farbigen Fächern Crystal, für Format 180x110 - Kristall
Exacompta
55498E
€ 4,34*
Zubehör
Fächermappe mit Griff und 7 farbigen Fächern Crystal, 260x140 mm - Kristall
Exacompta
55398E
€ 3,71*
Zubehör
Fächermappe mit Verschluss, 13 Fächer, für Format DIN A4, Chromaline - Farben sortiert
Exacompta
55989E
€ 7,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.