Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Secret premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6702063
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31162
EAN/GTIN:
     7640158663745
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Premium Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Einblicke auf Ihr Tablet, sondern schützt das Display auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist der Bildschirm von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt; links und rechts. Dabei bleibt die Touch-Funktion des Bildschirms vollständig erhalten.
DICOTA Secret premium - Bildschirmschutz für Tablet - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - für Microsoft Surface Pro 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
PET
Schutz
Kratzfest
Bestimmt für
Tablet
Blickschutzfilter
2-Wege
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 4
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.