Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunne 32-55-EF Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6698031
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     32-55-EF
EAN/GTIN:
     6956745152839
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Sunne 32-55-EF - Befestigungskit (Wandmontage) - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55") - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.9 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
43.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
40 kg
Empfohlene Verwendung
TV
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
81-140 cm (32"-55")
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.