Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure R3N Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6684501
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16731
EAN/GTIN:
     4260191243754
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Aputure R3N - Fernauslöser - für Nikon D5000, D90
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
50 g
Länge
1 m
Zubehörtyp
Fernauslöser
Zubehör
Merkmale
Langzeitbelichtung/BULB Funktion
Für
Kamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nikon D5000, D90
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.