Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona - Stativkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6657436
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20366
EAN/GTIN:
     4250234503662
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
mantona - Stativkopf
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
422 g
Produkttyp
Stativkopf
Material
Kunststoff, Aluminium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Max. unterstütztes Gewicht
3 kg
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.