Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DHZ7305 Abzugshauben-Holzkohlefilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHZ7305, Standard Geruchsfilter
DHZ7305, Standard Geruchsfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-6635205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHZ7305
EAN/GTIN:
     4242002259871
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Bosch DHZ7305 - Abzugshauben-Holzkohlefilter - für Bosch DHL545SSD, DHL555B, DHL565B
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshauben-Holzkohlefilter
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
0.95 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
1.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch DHL545SSD, DHL555B, DHL565B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.