Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HGS 4600/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6631777
Herst.-Nr.:
     1 03 02 0008
EAN/GTIN:
     4012294200529
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
ROWI HGS 4600/1 - Gasofen - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Gasofen
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 95 m3
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
4600 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.5 cm
Tiefe (Versand)
11 cm
Höhe (Versand)
33.5 cm
Gewicht (Versand)
2.4 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 5,72*
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.