Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 15/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6627562
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     13552000
EAN/GTIN:
     4039784723436
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kärcher T 15/1 - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
24.4 kPa
Staubbeutelkapazität
15 Liter
Staubauffang
Beutel
Besondere Merkmale
Ausziehbares Rohr, integriertes Zubehör-Set, Filter können gereinigt werden, Überlastschutz
Luftstrom
61 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Heizkörperbürste, Polsterdüse, Bodendüse, Fugendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleece-Staubbeutel
Sound Pressure Level (SPL)
73 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
43.4 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Kabellänge
15 m
Energieverbrauch pro Jahr
48.3 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
1150 W
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Düsen Industriesauger, Industriesaugerdüsen, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Polster-Düse, Polsterdüse, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, Teleskoprohr, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, beutellose bodenstaubsauger, bodenstaubsauger 58db
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,52*
€ 517,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,52*
€ 514,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.