Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Pro Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6617979
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     6000E
EAN/GTIN:
     3030050112399
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Dieses Styling-Gerät ist mit einem digitalen EC-Motor und der Profile-Technologie ausgestattet. So steht dieser Haartrockner an der Spitze in Sachen leistungsstarkes Trocknen, präzises Styling und wirksamer Schutz. Er erzeugt einen maximalen Luftstrom bei einer idealen Temperatur von 70°C, präzisiert ihn mit der schmalen Zentrierdüse und sorgt so für den maximalen Schutz des Haars. Mit seiner raffinierten Kombination aus Eleganz, Stil und Aerodynamik ist der Pro Digital ein Styling-Gerät in einem einzigartigen Design, von Spezialisten konzipiert für eine optimale Bedienung und eine einfache und bequeme Handhabung, selbst bei intensivem Gebrauch.
BaByliss Pro Digital - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
443 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Kabel
2.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26.2 cm
Tiefe (Versand)
9.3 cm
Höhe (Versand)
24.3 cm
Haarpflege
Technologie
Keramik
Besonderheiten
Hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Konzentratordüse (6 x 90 mm), Konzentratordüse (4 x 70 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Ionen-Generator
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
6715DE
ab € 42,47*
Zubehör
Babyliss
D322E
ab € 15,89*
Zubehör
Babyliss
D563DE
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.