Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CPD 425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6604743
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     942915039
EAN/GTIN:
     4030152945399
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Olympia CPD 425 - Druckrechner - LCD - 12 Stellen - Batterie, Wechselstromadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung
Spannungsquelle
Batterie, Wechselstromadapter
Drucker
Typ
Zweifarbig (einfarbig)
Max. Druckgeschwindigkeit
1.6 Zeilen/Sek.
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
4 AA-Batterien
Abmessungen und Gewicht
Breite
102.2 mm
Tiefe
199.9 mm
Höhe
45.7 mm
Gewicht
341 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile - 12 Stellen
Funktionen
Finanzfunktionen
Steuerberechnung, Kosten/Verkauf/Marge
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Löschen
Batterie erforderlich
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
IR40
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.