Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 230 USB MS II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6597680
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     506482
EAN/GTIN:
     5054629950678
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, robustes, einseitiges USB-Headset mit In-Line Call Control, optimiert für Unified Communications und zertifiziert für Skype for Business. Für professionelle Nutzer, die hohe Sprachqualität, Langlebigkeit und Tragekomfort benötigen.
EPOS IMPACT SC 230 USB MS II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
58 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Kabel, Kleidungsclip
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.9 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
113 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
2.9 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.5 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
200 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
508314
€ 35,94*
Ähnlich
EPOS
506483
€ 96,63*
Ähnlich
EPOS
504546
€ 49,76*
Ähnlich
EPOS
507083
€ 31,14*
Ähnlich
EPOS
504547
€ 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.