| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6589855 Herst.-Nr.: HII 84500 FHTX EAN/GTIN: 8690842033827 |
| |
|
| | |
| Endlich: Ein Kochfeld, das für jede Mahlzeit geeignet ist. Ob kleine Gerichte oder ein großes Menü, das IndyFlex Kochfeld wird mit allem fertig. Die flexiblen Kochzonen lassen sich zu größeren Kochzonen kombinieren, sodass Sie ganz nach Wunsch 4 normale oder 2 größere Töpfe unterbringen können. Beko HII 84500 FHTX - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 75 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Induktionskochfeld - 4 Kochfelder | | Art der Energieversorgung | Electric | Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige | Display | Typ | Digital | Abmessungen und Gewicht | Breite | 77 cm | | Tiefe | 51 cm | | Höhe | 5.5 cm | | Gewicht | 14.5 kg | Energieversorgung | Stromverbrauch | 7200 W | | Spannung | 380 - 400 V / 50 Hz | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 86 cm | | Tiefe (Versand) | 68 cm | | Höhe (Versand) | 17 cm | | Gewicht (Versand) | 17.3 kg | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Timer | Ja | | Steuerungstyp | Berührungsempfindlich | | Position von Herdplatten-Einstellelementen | Vorderseite | Abmessungen (Nische) | Mindestbreite | 75 cm | | Mindesttiefe | 49 cm | Funktionen des Kochfelds | Kochfeldoberfläche | Keramik | | Kochfeld Details | 2 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1800/3000 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1500/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 2000/3700 W | | Kochfeld Merkmale | Schnellvorheiz-Modus, Stop-and-Go-Funktion, Anti-Überlauf-System, flexInduction-Kochzone, Topferkennung | | Rahmenkonstruktion | Edelstahl | | Heizelementtyp | Induktions-Kochstelle | | Anz. Leistungsstufen | 19 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |