Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Stützsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6576814
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20715
EAN/GTIN:
     4250234507158
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
action cam halterung
mantona - Stützsystem - Kite-Befestigung - Kite Surf-Leinen - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO+ LCD; HERO3; HERO3+; HERO4; HERO4 Session
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
10 cm
Produkttyp
Stützsystem
Material
Kunststoff
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Platzierung/Befestigung
Kite Surf-Leinen
Stützsystem
Kite-Befestigung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO+ LCD ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4 ¦ GoPro HERO4 Session
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.