Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-148236 Herst.-Nr.: BK-3HCDE/4BE EAN/GTIN: 5410853064152 |
| |
|
| | |
| eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonic's Ingenieure haben eneloop pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20 °C) verlangt wird zu bestehen. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop pro bis zu 500 Mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Panasonic eneloop pro BK-3HCDE - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | Hohe Kapazität - AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2500 mAh | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akkupacks nimh, akkupack, vorgeladene akkus aa |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 12,87* | € 17,18* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,02* | € 17,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 14,71* | € 19,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,18* | € 19,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,07* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,2175* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|