Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574544
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5002
EAN/GTIN:
     4009816005533
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA - Thermo-Hygrometer - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Anzeige
LCD
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
AAA Batterie
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
122 g
Wettermessung
Parameter
Raumtemperatur: -10 °C zu 60 °C ¦ Luftfeuchigkeit innen: 10 % zu 99 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.5021.02
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.