Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Selfie Alu 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6567929
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     172220
EAN/GTIN:
     4040895722201
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Der ultron selfie Alu 80 punktet mit Flexibilität und Bedienkomfort. Im Lieferumfang ist eine Bluetooth- Fernbedienung enthalten, die als Auslöser für die gekoppelte Kamera dient. Verwackelte Bilder gehören so der Vergangenheit an. Hat der Nutzer einmal nicht beide Hände zur Verfügung, kann die Fernbedienung mittels mitgeliefertem Clip am Selfie-Stick befestigt werden und so auch nicht verloren gehen. Der ultron selfie Alu 80 besteht aus Aluminium und lässt sich von 22 - 83 cm ausziehen.
ultron Selfie Alu 80 - Selfiestick
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Selfiestick
Material
Aluminium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernsteuerung, GoPro-Halterung, Smartphone-Halterung
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera, Handy, Action-Kamera
Merkmale
Fernsteuerung via Bluetooth
Max. Betriebshöhe
83 cm
Min Betriebshöhe
22 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.