Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-2125C Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6558719
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-2125C
EAN/GTIN:
     4974019022772
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Der Büro-Profi für alle Eventualitäten, egal ob mehrere Währungen konvertiert oder der richtige Steuersatz veranschlagt werden muss, dieser Tischrechner bewältigt spielend alle Anforderungen, im Büro oder Zuhause.
Sharp EL-2125C - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 4 Speichertasten, 1 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
140 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
22.5 mm
Gewicht
215 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja (geneigt)
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.