Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht CBM 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6554157
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     65215
EAN/GTIN:
     4032661652157
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Magnetantenne
CB-Mobilantenne
cb-mobilantenne albrecht
Albrecht CBM 108 - Antenne - Peitschen-Antenne - Funksprechanlage - Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Bestimmt für
Funksprechanlage
Platzierung / Montage der Antenne
Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3.5 m
Antenne
Kompatibilität
CB
Funktionen
Magnetische Halterung
Max. Leistung
30 Watt
Antennenlänge
60 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: cb magnetantenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.