Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor AES-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6551816
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     AES-5
EAN/GTIN:
     4007754000559
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
Gehäuselautsprecher
monacor funklautsprecher
funklautsprecher
Monacor AES-5 - Lautsprecher - für PA-System - 3 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Schutz
Wetterfest
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel
Lautsprechersystem
Frequenzgang
300 - 8000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Dauerstrom
3 Watt
Spitzenleistung
5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
7.8 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.