Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Fischaugenobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6540178
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1112101101
EAN/GTIN:
     8809298883584
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
515 g
Länge
7.27 cm
Durchmesser
7.73 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
12 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Vergütung
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Fischauge
Blendenlamellen
7
Für
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 12 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,02*
€ 705,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,66*
€ 695,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.