Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6536976
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1112306101
EAN/GTIN:
     8809298884208
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - f/2.8 ED UMC MACRO - Sony E-mount - für Sony Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
730 g
Länge
14.91 cm
Durchmesser
7.25 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
100 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
67 mm
Merkmale
ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenregulierung
Vergrößerung
1 / 1
Max. Sichtwinkel
24.8 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Makro, Tele
Blendenlamellen
9
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/32
Min. Fokussierungsabstand
30.7 cm
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 15 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,21*
€ 677,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,22*
€ 632,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,42*
€ 599,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.