Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6536965
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1111206101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 AS IF UMC - Sony E-mount - für Sony Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
570 g
Länge
10.07 cm
Durchmesser
7.8 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
72 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
Max. Sichtwinkel
28.3 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
8
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,30*
€ 434,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.