Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 1550 Münzenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6526881
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     116-0261
EAN/GTIN:
     8717496330291
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Sich für den Safescan 1550 zu entscheiden bedeutet, sich für das absolutes Topmodell zu entscheiden. Dieser Münzenzähler ist ein Gewinn für Organisationen, bei denen große Mengen Münzgeld umgehen, wie bei Unterhaltungsbetrieben, Supermarktketten und finanziellen Einrichtungen. Aber das Gerät ist auch für kleinere Betriebe geeignet, denen Geschwindigkeit wichtig ist. Das Gerät 'verarbeitet' gut 2000 Münzen pro Minute und bietet professionelle Additions- und Bündelfunktionen. 'Ausländische' Münzen werden zudem automatisch aussortiert. Robust, extrem schnell und präzise Der Safescan 1550!
Safescan 1550 - Münzenzähler - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Münzenzähler
Merkmale
Bündelfunktion, Additionsfunktion
Verschiedenes
Farbe
Grau
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Mitgeliefertes Zubehör
Reinigungskit
Garantie
3 Jahre
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Abmessungen und Gewicht
26.8 cm x 36 cm x 19.6 cm x 14 kg
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Geldzähler
Geschwindigkeit
2300 Münzen pro Minute
Eingangskapazität
5.000 Münzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 549,31*
€ 653,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,06*
€ 620,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,93*
€ 610,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,74*
€ 598,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
112-0509
ab € 175,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.