Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Slim Style HCX3220FTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6514899
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HCX 3220 FTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Der schmale Konvektor überzeugt mit 24-Stunden-Timer und schmalen Design. Dank des speziellen Wandhalterungszubehörs ist es möglich den HCX 3220 FTS einfach zu montieren. Durch eine zweifache Ventilation wird die Wärme im Raum besser verteilt.
De'Longhi Slim Style HCX3220FTS - Heizelement - Wandbefestigung, zum Aufstellen - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, zum Aufstellen
Produkttyp
Heizelement
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Neigungssicherheitsschalter, Frostschutz
Besondere Merkmale
Ökomodus, HiFi-Funktion, einstellbares Raumthermostat
Heizkapazität
2000 W
Herstellergarantie
Garantie
7 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Abmessungen und Gewicht
Breite
82 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
55 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
24-Stunden-Startverzögerung
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Timer-Einstellungen
Automatische Abschaltungverzögerung von 24 Stunden
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.