| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6514892 Herst.-Nr.: EMF2.W EAN/GTIN: 8004399328990 |
| |
|
| | |
| Für den perfekt cremigen Milchschaum sorgt der elektrische Milchaufschäumer Alcia Latte von De'Longhi. De'Longhi Alicia EMF2 - Milchaufschäumer - 250 ml - 500 W - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Milchaufschäumer | | Besonderheiten | 360° Drehfuß, Milcherhitzung, 140-ml-Aufschäumkapazität, magnetisch betriebenes Mischgerät | | Kapazität | 250 ml | | Automatische Abschaltung | Ja | | Oberflächenbeschichtung | Antihaftbeschichtung | Verschiedenes | Äußere Merkmale | Abnehmbarer Deckel, transparenter Deckel, Deckel mit Silikonabdichtung | | Enthaltene Klingen und Aufsätze | Schäumeraufsatz | Abmessungen und Gewicht | Breite | 19.5 cm | | Tiefe | 11.5 cm | | Höhe | 17 cm | Energieversorgung | Stromverbrauch | 500 W | | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |