Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BIZ 2400 II USB DUO BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6507238
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2499-829-209
EAN/GTIN:
     5706991017755
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das Jabra Biz 2400 II überzeugt durch ausgezeichnete Soundeigenschaften für beide Gesprächsteilnehmer und sorgt somit für höchste Kundenzufriedenheit. Mit einem um bis zu 40 Prozent geringeren Gewicht und niedrigerem Aufsitzdruck als vergleichbare Headsets sorgt das Biz 2400 II für einen stärkeren Fokus auf Kundengespräche und verleiht einen unvergleichlichen Tragekomfort. Das Jabra BIZ 2400 II USB UC Duo ist ein Stereo-Headset mit USB-Anschluss für alle gängigen UC-Anwendungen und Softphones.
Jabra BIZ 2400 II USB Duo BT - Headset - On-Ear - konvertierbar - kabellos, kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.7 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
16.9 cm
Produkttyp
Headset - kabellos, kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Atemgeräuschunterdrückung
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kleidungsclip
Kennzeichnung
G616
Kabeldetails
Headset-Kabel - Kevlar verstärkt - 2.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie, FreeSpin-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
60 - 1600 Hz
Max. Eingangsleistung
20 mW
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste
Kabel
Kabellänge
2.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2409-820-204
ab € 106,92*
Ähnlich
Jabra
2489-820-209
ab € 131,03*
Ähnlich
Jabra
2489-825-209
ab € 132,49*
Ähnlich
Jabra
2409-720-209
ab € 145,98*
Ähnlich
Jabra
2406-820-204
ab € 122,48*
Ähnlich
Jabra
2486-820-209
ab € 126,22*
Ähnlich
Jabra
2486-825-209
ab € 121,94*
Ähnlich
Jabra
2406-720-209
ab € 134,52*
Ähnlich
Jabra
2496-829-209
ab € 156,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.