Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clauss ExtremEdge Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6500304
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-18091 00
EAN/GTIN:
     4027521511477
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Die Industrieschere Extrem Edge von Clauss ist Titannitrid-beschichtet und mit einem Nachstellschlüssel zum Justieren der Schneidleistung ausgestattet. Glasfaserverstärkte Nylongriffe sorgen für eine optimale Kraftübertragung beim Schneiden. Die Schere schneidet problemlos Leder, Vinyl, Kunststoffe, Pappkarton & Seil.
Clauss ExtremEdge - Schere - Kunststoff, Leder, Schnur - 230 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Grau
Griffmaterial
Glasgefülltes Nylon
Schneidegerät
Merkmale
Einstellbare Klingenspannung, titanbeschichtete Klingen
Größe
230 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Schnittmaterial
Kunststoff, Leder, Schnur
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acme United
18078
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.