Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington BHT250 Delicates & Body


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6494613
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     BHT250
EAN/GTIN:
     4008496823451
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Der Delicates & Body Hair Trimmer BHT250 ist mit einer TST (Trim-Shave-Technologie)-Klinge ausgestattet, die eine besonders kurze Schnittlänge von 0,2 mm ermöglicht, ganz ohne Hautirritationen. Die abgerundeten Edelstahlklingen sind für das gründliche Trimmen an schwer erreichbaren Körperstellen geeignet und beugen Schnittverletzungen vor. Der Delicates & Body Hair Trimmer BHT250 ist zu 100% wasserfest und daher ideal unter der Dusche einsetzbar. Anschließend kann er dank Auswaschfunktion einfach und hygienisch gereinigt werden.
Remington BHT250 Delicates & Body - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Merkmale des Geräts
Aufhängeöse
Energieversorgung
Ladezeit
4 Std.
Batterietechnologie
Lithium
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Körper
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Rasierkopffunktionen
Präzisionskomfortklingen, Klingen aus rostfreiem Stahl, stufenlose Längenanpassung
Längeneinstellungen
2 mm, 4 mm, 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, akku rasierer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.